Motion
8375
Cepillo de ruedas Nylox - 12.0000 pulg. de diámetro, 5-1/4 pulg. de diámetro de eje, 1-1/8 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #01554401
No. Fabricante 8375
Precio291.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas Nylox - 12.0000 pulg. de diámetro, 5-1/4 pulg. de diámetro de eje, 1-1/8 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #01554401
No. Fabricante 8375
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
Precio291.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.04 pulg.
  • Diámetro
    12.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.040 pulg.
  • Longitud total
    11.9000 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    012382083755
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382837501
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA NYLOX DE 83750 12"
  • Construcción de buje compuesto para un alto rendimiento en aplicaciones de precisión
  • grano 80
  • 15/16 pulg. de grosor en la placa frontal

También puede gustarle

Los clientes también compraron