Motion
85824
Cepillo de disco Nylox de 4", filamento rectangular, relleno de 120SC , orificio de eje de 7/8"
Artículo MI #01554454
No. Fabricante 85824
Precio241.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de disco Nylox de 4", filamento rectangular, relleno de 120SC , orificio de eje de 7/8"
Artículo MI #01554454
No. Fabricante 85824
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
Precio241.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    4 pulg.
  • Longitud total
    3.9500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    120
  • Número de Upc del fabricante
    012382858247
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos de disco
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Recto
  • UPC_NO
    012382858247

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA DISCOS DE 85824 4"
  • Fabricado con una configuración de filamentos trenzados
  • Una mayor longitud de recorte proporciona mayor agresividad, mayor conformabilidad y mayor vida útil del producto
  • Calidad fina
  • grano 120

También puede gustarle

Los clientes también compraron