Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.023 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Diámetro de llenado0.023 pulg.
- Longitud total3.8000 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 UNC
- Longitud de recorte1-1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado
- Tipo de cepilloCopa
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382940126
- RPM Máx.7000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de montajeTuerca roscada
- Número de filas2
- Tipo de productoCepillos para tazas
- Tipo de rosca del mangoUNC
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382940126
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Tuerca interna para uso en equipos dedicados como máquinas de desplazamiento de línea que limpian y preparan el diámetro exterior de la tubería antes del recubrimiento
- Adecuado para rectificadora en ángulo recto