Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1.25 m
- Grosor de la cuña0.0197 pulg.
- Ancho de la cuña150.00 mm
- Tamaño150 mm x 1.25M
- Resistencia a la tensión185000 psi
- Grosor0.5 mm
- Peso2.2 lb
- Ancho150 mm
Detalles
- Grado302
- Tolerancia de longitud+3/-0.250 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Material de la cuñaAcero inoxidable
- Tipo de stock de suplementosRollo
- Templo de calceCompletamente duro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TemploCompletamente duro
- Tolerancia de espesor+/-0.047 mm
- Tolerancia de ancho+/-2.5 mm