Motion
24240
Surtido de suplementos espaciadores de eje - Material de acero con bajo contenido en carbono
Artículo MI #01558537
No. Fabricante 24240
Precio68.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Surtido de suplementos espaciadores de eje - Material de acero con bajo contenido en carbono
Artículo MI #01558537
No. Fabricante 24240

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (1) 0.001 in, (1) 0.0015 in, (1) 0.002 in, (1) 0.003 in, (1) 0.004 in, (1) 0.005 in, (1) 0.006 in, (1) 0.007 in, (1) 0.008 in, (1) 0.01 in, (1) 0.012 in, (1) 0.015 in, (1) 0.02 in, (1) 0.025 in, (1) 0.031 in, (1) 0.047 in, (1) 0.062 in, (1) 0.093 in, (1) 1/8 in
  • Diámetro interior
    1.125 pulg.
  • Ancho del chavetero
    2021-01-04
  • Diámetro exterior
    1.625 pulg.
  • Grosor
    De 0.001 a 0.125 pulg.

Detalles

  • Grado
    No calificado
  • Profundidad del chavetero
    3/32
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Número de piezas
    19
  • Material de la cuña
    Acero
  • Tipo de cuña
    Surtido de espaciadores de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
24240 1-1/8X1-5/8XASST ARBR SPCR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good