Motion
35185
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 9/16 in de diámetro mín., 1-1/16 in de diámetro máx.
Artículo MI #01559592
No. Fabricante 35185
Precio0.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 9/16 in de diámetro mín., 1-1/16 in de diámetro máx.
Artículo MI #01559592
No. Fabricante 35185
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
Su precio$0.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la banda
    De 9/16 a 1-1/16 pulg.
  • Altura
    0.023 pulg.
  • Diámetro máximo
    1-1/16 pulg.
  • Diámetro mínimo
    9/16 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de manguera de banda
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Marca de precisión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    69815835185

Descripción general

Descripción del fabricante
35185 B10H ABRAZADERAS DE MANGUERA EN CAJA 10/B