Motion
35530
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 4-1/16 in de diámetro mín., 5 in de diámetro máx.
Artículo MI #01559639
No. Fabricante 35530
Precio2.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de manguera de banda - Material de acero inoxidable, 4-1/16 in de diámetro mín., 5 in de diámetro máx.
Artículo MI #01559639
No. Fabricante 35530

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la banda
    De 4-1/16 a 5 pulg.
  • Altura
    0.023 pulg.
  • Diámetro máximo
    5 pulg.
  • Diámetro mínimo
    4-1/16 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de manguera de banda
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Marca de precisión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    69815835530

Descripción general

Descripción del fabricante
35530 B72HS ABRAZADERAS DE MANGUERA EN CAJA (10)