Motion
305164
Tuerca de bloqueo de inserto de nylon - Tuerca de bloqueo de inserto de nylon, Material de acero al carbono, Tamaño de la rosca: 1/4-20
Artículo MI #01592560
No. Fabricante 305164
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de inserto de nylon - Tuerca de bloqueo de inserto de nylon, Material de acero al carbono, Tamaño de la rosca: 1/4-20
Artículo MI #01592560
No. Fabricante 305164
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Sujetador estándar
    UNC
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Grado
    Grado 2
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Tuerca de bloqueo para inserto de nylon
  • Material
    Acero al carbono
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    IFI 100/107
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo de inserto de nylon

Descripción general

Descripción del fabricante
305164 1/4-20