Motion
LAE09TRSZ
Carril de perfil de carro de bola miniatura - Serie: LE, Sistema métrico, Bloque estándar, Carril de 9 mm
Artículo MI #01597237
No. Fabricante LAE09TRSZ
Precio128.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carril de perfil de carro de bola miniatura - Serie: LE, Sistema métrico, Bloque estándar, Carril de 9 mm
Artículo MI #01597237
No. Fabricante LAE09TRSZ
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
Precio128.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    9 mm
  • Altura total
    12 MM
  • Longitud total
    39.8 MM
  • Ancho general
    30 MM
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482105012
  • Número de Upc del fabricante
    029176502163
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Serie
    LE
  • UPC_NO
    029176502163

Descripción general

Descripción del fabricante
LAE09TRSZ TRANSPORTE