Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior7.500 pulg.
- Ancho general0.313 pulg.
- Diámetro del eje5.875 pulg.
Detalles
- Rango de temperatura continua-200 a 350°F
- Descripción Palabra claveDiseño SL2
- Tipo de diseñoSL2
- Material labialPTFE
- Número de Upc del fabricante085311257268
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Aplicación típicaLos sellos Ptfe pueden utilizarse cuando la presencia de lubricación es cuestionable o no existe.
Descripción general
- Diseño del sello con Ptfe como material de labios de sellado principal
- Lazo único
- Sin carga de primavera.