Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la banda2-1/16 pulg.
- Diámetro mínimo1.844 pulg.
- Ancho3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de manguera de banda
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero inoxidable
- Capacidad máxima de apertura2-1/16 pulg.
- Capacidad mínima de apertura1.844 pulg.