Motion
LC190 1 3/8 5/16X5/32KW

LOVEJOY INC
LC190 1 3/8 5/16X5/32KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: LC190, mordaza recta, calibre de 1.3750 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro
Artículo MI #01607221
No. Fabricante LC190 1 3/8 5/16X5/32KW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
LC190 1 3/8 5/16X5/32KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: LC190, mordaza recta, calibre de 1.3750 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro
Artículo MI #01607221
No. Fabricante LC190 1 3/8 5/16X5/32KW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.8800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    LC190
  • Diámetro del extremo del cubo
    4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9400 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Peso
    6.75 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    LC
  • Capacidad de par
    1728 pulg.
  • UPC_NO
    685144123299

Descripción general

Descripción del fabricante
LC190-HUB-1-3/8-5/16X5/32KW