Motion
315-8X
Juego o punta de destornillador - Tipo de punta de broca: hexagonal, tamaño de punta de broca de 3/8 pulg., punta individual
Artículo MI #01611818
No. Fabricante 315-8X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego o punta de destornillador - Tipo de punta de broca: hexagonal, tamaño de punta de broca de 3/8 pulg., punta individual
Artículo MI #01611818
No. Fabricante 315-8X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1-5/16 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    33 mm

Detalles

  • Extremo de bola
    Extremo recto
  • Estilo de punta de broca
    Hexagonal
  • Extremo doble
    De un solo extremo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Tipo de mango
    Hexagonal
  • A prueba de manipulaciones
    No a prueba de manipulaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
315-8X BROCA 5/16 INSERTO HEXAGONAL DRV # 3/8