Motion
PMC-21024
Cilindro soldado Hyd reparable Prince PMC-21024, orificio de 5", longitud de recorrido: 24", puerto SAE-10, diámetro de la varilla: 2-1/2"
Artículo MI #01618944
No. Fabricante PMC-21024
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro soldado Hyd reparable Prince PMC-21024, orificio de 5", longitud de recorrido: 24", puerto SAE-10, diámetro de la varilla: 2-1/2"
Artículo MI #01618944
No. Fabricante PMC-21024
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    5 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 10 (7/8–14 UNF)
  • Longitud retraída
    35 pulg.
  • Varilla Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    24 pulg.

Detalles

  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Material del sello
    Poliuretano

Descripción general

Descripción del fabricante
PMC-21024 5X24 CILOS.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"