Motion
1050 HUB RSB

LOVEJOY INC
1050 HUB RSB

69790405234 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1050 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Orificio sólido, Diámetro de orificio de 12 a 48 mm, 2.3800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01619187
No. Fabricante 1050 HUB RSB
Precio182.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
1050 HUB RSB

69790405234 Cubo de acoplamiento de rejilla - 1050 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Orificio sólido, Diámetro de orificio de 12 a 48 mm, 2.3800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01619187
No. Fabricante 1050 HUB RSB
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
Precio182.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    4.8800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050
  • Centro Diámetro  
    2.6300 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud hasta Agujero  
    2.3800 pulg.
  • Peso
    4.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Material del concentrador
    1045 Acero
  • Tipo de concentrador
    Centro de red estándar
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    3850 pulg.
  • UPC_NO
    697904052343

Descripción general

Descripción del fabricante
1050-HUB-SOLID

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle