Motion
1070 SÓLIDO

LOVEJOY INC
1070 SOLID

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1070 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Orificio sólido, 3.0000 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01619189
No. Fabricante 1070 SOLID
Precio326.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
1070 SOLID

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1070 Código de tamaño de acoplamiento, 1045 Material del cubo de acero, Orificio sólido, 3.0000 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01619189
No. Fabricante 1070 SOLID

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$326.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    6.1200 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1070
  • Centro Diámetro  
    3.4400 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    173 mm
  • Longitud total
    6.1250 pulg.
  • Peso
    9.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Estilo de acoplamiento
    Sin aburrimiento
  • Material del concentrador
    1045 Acero
  • Tipo de concentrador
    Centro de red estándar
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    8800 pulg.
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    8800 pulg-lb
  • UPC_NO
    697904052367

Descripción general

Descripción del fabricante
1070-HUB-SOLID

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle