Motion
1480808000

SEALMASTER
1480808000

1480808000 macho roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20, autolubricante
Artículo MI #01619203
No. Fabricante 1480808000
Precio202.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
1480808000

1480808000 macho roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20, autolubricante
Artículo MI #01619203
No. Fabricante 1480808000
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
Precio202.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #1/2-20
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CFM 8Y
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288725084
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    CFM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    662288725084

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFM 8Y
  • Construcción comercial de dos piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de aleación de acero chapado Roscas externas macho, pasador en Y

También puede gustarle

Los clientes también compraron