Motion
30139
Fresa de mango cuadrada SGS® serie 1, material de metal duro, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 5/16 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 13/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01623128
No. Fabricante 30139
Precio46.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada SGS® serie 1, material de metal duro, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 5/16 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 13/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01623128
No. Fabricante 30139

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$46.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    13/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    5/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
30139 01.3125
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good