Motion
31854
Fresa de mango cuadrada - Serie 3L , Material de metal duro, Acabado/revestimiento AlTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 3/8 pulg., 2 canales, Longitud de corte de 1-1/8 pulg.
Artículo MI #01624556
No. Fabricante 31854
Precio93.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Serie 3L , Material de metal duro, Acabado/revestimiento AlTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 3/8 pulg., 2 canales, Longitud de corte de 1-1/8 pulg.
Artículo MI #01624556
No. Fabricante 31854

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1-1/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Fresadora Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    3L
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
31854 L3.375TA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good