Motion
32351
Fresa de mango cónica - Serie 23 , Material de metal duro, Acabado AlTiN, Forma de extremo cuadrado, Diámetro de boquilla de 3/32 pulg., 3 canales, Longitud de corte de 1/2 pulg.
Artículo MI #01624850
No. Fabricante 32351
Precio86.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cónica - Serie 23 , Material de metal duro, Acabado AlTiN, Forma de extremo cuadrado, Diámetro de boquilla de 3/32 pulg., 3 canales, Longitud de corte de 1/2 pulg.
Artículo MI #01624850
No. Fabricante 32351

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio86.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la punta
    3/32 pulg.

Detalles

  • Forma final
    Extremo cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    3
  • Procesamiento de costillas
    No
  • Serie
    23
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Ángulo cónico por lado
    10 °

Descripción general

Descripción del fabricante
32351 23.25010TA