Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte1-1/2 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
- Diámetro de la punta1/8 pulg.
Detalles
- Forma finalExtremo cuadrado
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro
- Número de canales3
- Procesamiento de costillasNo
- Serie23
- Tipo de mangoRedondo liso
- Ángulo cónico por lado5 °