Motion
C2040SSK1 ESLABÓN

TSUBAKI (UST)
C2040SS K1 CONN LINK

Eslabón de conexión - 2040 / 1 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #01631051
No. Fabricante C2040SS K1 CONN LINK
Precio36.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2040SS K1 CONN LINK

Eslabón de conexión - 2040 / 1 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #01631051
No. Fabricante C2040SS K1 CONN LINK
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
Su precio$36.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    SK-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039203380

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO SC DE ENLACE DE CONEXIÓN C2040AS SK-1