Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial136800 lb
- Cara Diámetro7.4840 pulg.
- Exterior Diámetro7.8750 pulg.
- Ancho general1.0730 pulg.
- Rosca Tamaño6.659-8
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadW-034
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieN
- Dirección de roscaMano derecha