Motion
11H
68514435458 Vaina de acoplamiento Hytrel - 11, H, una pieza sólida, elastómero termoplástico
Artículo MI #01642890
No. Fabricante 11H
Precio743.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
68514435458 Vaina de acoplamiento Hytrel - 11, H, una pieza sólida, elastómero termoplástico
Artículo MI #01642890
No. Fabricante 11H
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
Su precio$743.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.3750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.035 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.1800 pulg.

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.6 CV
  • Catálogo del fabricante
    68514435458
  • Número de catálogo del fabricante
    68514435458
  • Número de Upc del fabricante
    685144354587
  • Material
    Hytrel
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    Resistencia S-FlexA
  • Construcción de la manga
    Una pieza sólida
  • Material de la manga
    Elastómero termoplástico
  • Código de tipo de manguito
    H
  • Capacidad de par
    18000 pulg.
  • UPC_NO
    685144354587

Descripción general

Descripción del fabricante
11H-SLEEVE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle