Motion
BR7
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01646624
No. Fabricante BR7
Precio39.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01646624
No. Fabricante BR7

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$39.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Anillo interior Ancho  
    32.9 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2640 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1570 kgf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    BR200
  • UPC_NO
    0808250104574

Descripción general

Descripción del fabricante
BR7 35MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good