Motion
10UCBN2A11.A_F

FALK
10UCBN2A11.A_F

10:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 47.63 mm, Diámetro del eje de salida de 1.8750 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01646757
No. Fabricante 10UCBN2A11.A_F
Precio18,003.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A11.A_F

10:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 47.63 mm, Diámetro del eje de salida de 1.8750 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01646757
No. Fabricante 10UCBN2A11.A_F
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
Precio18,003.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    110
  • Distancia al centro
    4.0000 pulg., 101.60 mm
  • Altura de la carcasa
    10.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    260.35 mm;10.2500 pulg.
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    395.45 N-m;3500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215T
  • Relación nominal
    10:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.8750 pulg., 47.63 mm
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1.5
  • Longitud del eje
    101.60 mm;4.0000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    10.12:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    10 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    7784.39 N, 1750 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A11.A F ULTRAMITE 11.98:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good