Motion
10UCBN2A32.N

FALK
10UCBN2A32.N

3:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 15.88 mm, Diámetro del eje de salida de 0.6250 pulg.
Artículo MI #01646809
No. Fabricante 10UCBN2A32.N
Precio17,199.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A32.N

3:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 15.88 mm, Diámetro del eje de salida de 0.6250 pulg.
Artículo MI #01646809
No. Fabricante 10UCBN2A32.N
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
Precio17,199.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    580 rpm
  • Par de salida máximo
    100
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    3:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    3:1
  • Longitud del eje
    38.10 mm;1.5000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    3.06:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    100 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A32.N ULTRAMITE 30.76:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron