Motion
10UCBN2A40.N

FALK
10UCBN2A40.N

10:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #01646821
No. Fabricante 10UCBN2A40.N
Precio17,199.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A40.N

10:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #01646821
No. Fabricante 10UCBN2A40.N
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
Precio17,199.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    50.80 mm;2.0000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    10.12:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A40.N ULTRAMITE 37.06:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron