Motion
10UCFN2A12.N

FALK
10UCFN2A12.N

12:1 Reducción, 12:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador en Línea, Diámetro del Eje de Salida 0.8750 in, Horizontal
Artículo MI #01647007
No. Fabricante 10UCFN2A12.N
Precio19,499.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A12.N

12:1 Reducción, 12:1 Relación, Tipo de Entrada del Adaptador en Línea, Diámetro del Eje de Salida 0.8750 in, Horizontal
Artículo MI #01647007
No. Fabricante 10UCFN2A12.N
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
Precio19,499.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10
  • RPM máximas de salida
    145.8 rpm
  • Par de salida máximo
    611
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    12:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    12:1

Detalles

  • Relación real
    12.00:1
  • Estuche incluido
    No
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Montaje
    Horizontal
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    12:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    611 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A12.N ULTRAMITE 12.51:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"