Motion
10UJAJ2A45.AF

FALK
10UJAJ2A45.AF

Reductor de engranajes de montaje de eje helicoidal de desplazamiento - Reducción doble, 44.43:1 Relación, entrada hueca frontal en C, salida hueca cónica, montaje básico, tamaño reductor 10
Artículo MI #01647395
No. Fabricante 10UJAJ2A45.AF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UJAJ2A45.AF

Reductor de engranajes de montaje de eje helicoidal de desplazamiento - Reducción doble, 44.43:1 Relación, entrada hueca frontal en C, salida hueca cónica, montaje básico, tamaño reductor 10
Artículo MI #01647395
No. Fabricante 10UJAJ2A45.AF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    18.33 x 17.87 x 29.45 pulg., 19.06 x 17.87 x 19.06 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    18.33 pulg., 19.06 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    10
  • RPM máximas de salida
    53.330 rpm
  • Par de salida máximo
    56600 pulg-lbs
  • Relación
    44.43:1
  • Peso
    665.50 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Casquillo para cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    46.100 CV
  • Montaje
    Básico
  • Tipo de salida
    Caballete cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    UJ
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934181566

Descripción general

Descripción del fabricante
10UJAJ2A45.A F ULTRAMITE 44.43:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron