Motion
TF20027
Lubricante - No apto para alimentos, 12 oz, lata de aerosol
Artículo MI #01660116
No. Fabricante TF20027
Precio27.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante - No apto para alimentos, 12 oz, lata de aerosol
Artículo MI #01660116
No. Fabricante TF20027

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Altura
    8.3
  • Longitud
    11
  • Peso neto
    12 oz.
  • Gravedad específica
    0.78
  • Contenido de VOC
    0.227
  • Peso
    12.4, 1.05 libras
  • Ancho
    8.4

Detalles

  • Aditivos incluidos
    PTFE
  • Aplicación
    Propósito general
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Marrón
  • Composición
    2-Methoxymethylethoxypropanol, acetato de amilo, butano, disolvente alifático pesado, aceite de petróleo nafténico pesado, aceite parafínico pesado, aceite nafténico, propano
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Norma de protección medioambiental
    No contiene ftalatos, formaldehído, metales tóxicos, compuestos aromáticos y halogenados, butoxietanol, 2-Methoxyethanl, isoforona, metil etilcetona, metil isobutilcetona, acroleína, acrilonitrilo
  • Características y beneficios
    • Lubricante superior de viscosidad ligera que permite una penetración profunda en piezas móviles de difícil acceso• Los aceites de petróleo de alta calidad proporcionan una lubricación óptima bajo temperaturas extremas (-60°F a 475°F) y humedad• Los disolventes formulados suavizan y eliminan la suciedad y los contaminantes, mientras que los aditivos especiales desplazan la humedad y evitan el óxido y la corrosión• Formulado con PTFE
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    -20 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante multiusos
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    032053200274
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    475 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 °F a 475 °F
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261
  • Serie
    Tri-Flow
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado, código de categoría H2
  • Rango de temperatura
    -60 a +475 °F
  • Tipo
    Lubricante

Descripción general

Descripción del fabricante
TF200271 TEFLÓN IND LUBRICANTE 12 OZ
  • Lubricante superior de viscosidad ligera que permite una penetración profunda en piezas móviles de difícil acceso
  • Los aceites de petróleo de alta calidad proporcionan una lubricación óptima bajo temperaturas extremas (-60°F a 475°F) y humedad
  • Los disolventes formulados suavizan y eliminan la suciedad y los contaminantes, mientras que los aditivos especiales desplazan la humedad y evitan el óxido y la corrosión
  • Formulado con PTFE