Motion
099983
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie R15 , material de acero de alta velocidad, tamaño de broca A más pequeño, tamaño de broca Z más grande, ángulo de punta de 118 °, 26 piezas
Artículo MI #01691824
No. Fabricante 099983
Precio306.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de brocas de longitud Jobber - Serie R15 , material de acero de alta velocidad, tamaño de broca A más pequeño, tamaño de broca Z más grande, ángulo de punta de 118 °, 26 piezas
Artículo MI #01691824
No. Fabricante 099983

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$306.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación profundidad/diámetro
    4xD
  • Longitud del canal
    2-15/16 pulg., 2-3/4 pulg., 2-5/8 pulg., 2-7/8 pulg., 3-1/16 pulg., 3-1/2 pulg., 3-3/16 pulg., 3-3/4 pulg., 3-5/16 pulg., 3-5/8 pulg., 3-7/16 pulg., 3-7/8 pulg.
  • Ángulo de hélice
    De 21 a 34 °
  • Tamaño de broca más grande
    Z
  • Longitud total
    3-7/8 pulg., 4 pulg., 4-1/2 pulg., 4-1/4 pulg., 4-1/8 pulg., 4-3/4 pulg., 4-3/8 pulg., 4-5/8 pulg., 4-7/8 pulg., 5 pulg., 5-1/4 pulg., 5-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.234 in, 0.238 in, 0.242 in, 0.246 in, 0.257 in, 0.261 in, 0.266 in, 0.272 in, 0.277 in, 0.281 in, 0.29 in, 0.295 in, 0.302 in, 0.316 in, 0.323 in, 0.332 in, 0.339 in, 0.348 in, 0.358 in, 0.368 in, 0.377 in, 0.386 in, 0.397 in, 0.404 in, 0.413 in, 1/4 in
  • Tamaño de broca más pequeño
    A

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de piezas
    26
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    R15
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • UPC_NO
    086071999832

Descripción general

Descripción del fabricante
5995597 C26R15 JUEGO DE BROCAS A-Z

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron