Motion
PE172A
PE17 Bomba eléctrica de 2-Speed - De acción simple, 1/2 hp, depósito de 2.00 gal, capacidad utilizable de 295.0 in3, caudal de 16 in3/min a psi máx., 110/115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #01692834
No. Fabricante PE172A
Precio6,176.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PE17 Bomba eléctrica de 2-Speed - De acción simple, 1/2 hp, depósito de 2.00 gal, capacidad utilizable de 295.0 in3, caudal de 16 in3/min a psi máx., 110/115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #01692834
No. Fabricante PE172A
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
Su precio$6,176.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    18.500 pulg.
  • Longitud total
    11.375 pulg.
  • Ancho general
    9.250 pulg.
  • Peso
    50.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    10.0 A
  • Interruptor de control
    Encendido/apagado del control remoto del motor (10 pies)
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Power Team (SPX)
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Clasificación de potencia
    1/2 CV
  • Tipo de bomba
    PE17 Bomba eléctrica 2-Speed
  • Capacidad del depósito
    2.00 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    462 pulg.3
  • Material del depósito
    Termoplástico
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    64/81 dB(a)
  • Flujo típico a 0 Psi
    290 pulg.3/min
  • Flujo típico a 100 Psi
    190 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    16 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    20 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    16 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536001595
  • Capacidad de aceite utilizable
    295.0 pulg.3
  • Número de pieza de la válvula
    45554
  • Tipo de válvula
    Colector de descarga automática
  • Tipo/función de válvula
    Colector de descarga automática/devolución anticipada
  • Voltaje
    110/115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PE172A
  • Ideal para prensado, punzonado, prensado, hasta 55 toneladas; NO PARA ELEVACIÓN
  • Para usar con cilindros de acción simple o doble acción a presiones de funcionamiento de hasta 10,000 psi
  • Para servicio intermitente; comienza con carga completa
  • Equipado con motor de inducción monofásico de 1/2 hp y 3450 rpm con protección térmica; cable de control remoto de 10 pies
  • Bajo consumo de amperaje; se pueden utilizar generadores pequeños y circuitos de bajo amperaje como fuente de alimentación
  • Nivel de ruido extremadamente silencioso (67-81 dBA)