Motion
020132
Broca de mango cónico, serie 209 , material de acero de alta velocidad, 1-1/2 pulg., canal de 9-3/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 15 pulg.
Artículo MI #01692883
No. Fabricante 020132
Precio461.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango cónico, serie 209 , material de acero de alta velocidad, 1-1/2 pulg., canal de 9-3/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 15 pulg.
Artículo MI #01692883
No. Fabricante 020132

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio461.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del canal
    9-3/8 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    4MT

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    209
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5999467 209 BROCA 1-1/2 #4MT MANGO