Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la brocaI
- Longitud del canal1-1/2 pulg.
- Longitud total2-11/16 pulg.
- Diámetro del mangoI
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieR42C
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO086071428097
Descripción general
Descripción del fabricante
5999377 R42C BROCA I MÁQUINA DE TORNILLO