Motion
29009 TAPÓN DE GOMAESPUMA CON CABLE 1110

3M
29009 CORDED FOAM EARPLUG 1110

3M™ tapones de espuma para los oídos 1110, con cable, 500 pares/caja
Artículo MI #01697036
No. Fabricante 29009 CORDED FOAM EARPLUG 1110
Precio0.68 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
29009 CORDED FOAM EARPLUG 1110

3M™ tapones de espuma para los oídos 1110, con cable, 500 pares/caja
Artículo MI #01697036
No. Fabricante 29009 CORDED FOAM EARPLUG 1110

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.68 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Con cable
  • Color de banda
    Naranja
  • Color del cable
    Naranja
  • Material del cable
    Paño
  • Desechable
    Sí
  • Método de inserción
    Despliegue hacia abajo
  • Número de Upc del fabricante
    50051138290097
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    29 dB
  • Cantidad del paquete
    100
  • Color del tapón
    Naranja
  • Material del tapón
    Espuma
  • Forma del tapón
    Viñeta
  • Estándares cumplidos
    Clase AL de CSA
  • UPC_NO
    50051138290097

Descripción general

Descripción del fabricante
29009 TAPÓN DE GOMAESPUMA CON CABLE 1110
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Superficie suave y resistente a la suciedad que mejora la higiene
  • Los tapones para los oídos son fáciles de enrollar para un ajuste rápido y fácil
  • Diseño cónico que se ajusta cómodamente a los canales
  • La espuma de poliuretano suave es hipoalergénica
  • Clasificación de reducción de ruido (NRR) 29 dB, clase AL CSA
  • El cable permite guardar los tapones para los oídos cómodamente alrededor del cuello entre usos