Motion
1506

3M
1506

Disco de Papel Stikit- 80 Grit, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Diámetro de Disco 6.0000 pulg.
Artículo MI #01697092
No. Fabricante 1506
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
1506

Disco de Papel Stikit- 80 Grit, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Diámetro de Disco 6.0000 pulg.
Artículo MI #01697092
No. Fabricante 1506
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    D
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Verde
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60010003279
  • Número de Upc del fabricante
    00051144015061
  • Número de discos
    100
  • Serie
    Estilismo
  • UPC_NO
    00051144015061

Descripción general

Descripción del fabricante
01506 ROLLO DE DISCO VERDE STIKIT CORTADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para dar forma al relleno y decapar pintura en metal
  • El abrasivo de óxido de aluminio autofracturable combina un corte rápido con una larga vida útil del disco. La construcción de capa abierta reduce la carga sobre el relleno nuevo.
  • Soporte de papel de peso D para mayor durabilidad
  • La construcción multiorificio ayuda a eliminar el polvo de la superficie del disco para prolongar la vida útil del disco
  • La fijación adhesiva Stikit r&g hace que los cambios de disco sean rápidos y fáciles
  • El rollo de disco permite un uso fácil y rápido