Motion
02433 HOJA 9X11 PAÑO DE ESMERIL GRUESO 011K  50/250

3M
02433 SHEET 9X11 COARSE EMERY CLOTH 011K 50/250

Hoja de lijado revestida - Material de óxido de aluminio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, 50 por paquete
Artículo MI #01697142
No. Fabricante 02433 SHEET 9X11 COARSE EMERY CLOTH 011K 50/250
Precio4.98 USD/sh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02433 SHEET 9X11 COARSE EMERY CLOTH 011K 50/250

Hoja de lijado revestida - Material de óxido de aluminio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, 50 por paquete
Artículo MI #01697142
No. Fabricante 02433 SHEET 9X11 COARSE EMERY CLOTH 011K 50/250

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.98 USD/sh

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    60070003169
  • Número de Upc del fabricante
    00051144024339
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051144024339

Descripción general

Descripción del fabricante
02433 HOJA 9X11 PAÑO DE ESMERIL GRUESO 011K
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio produce un acabado uniforme
  • El ligero soporte de tela es flexible y duradero para lijar a mano sin rasgar
  • El soporte flexible funciona bien en los contornos
  • La capa cerrada maximiza la superficie de corte
  • Las láminas se pueden rasgar a mano para un tamaño cómodo y reducir los residuos