Motion
C101C
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 10 toneladas, 1.000 in carrera, 3.625 in retraído, 4.625 in extendido
Artículo MI #01705938
No. Fabricante C101C
Precio908.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 10 toneladas, 1.000 in carrera, 3.625 in retraído, 4.625 in extendido
Artículo MI #01705938
No. Fabricante C101C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio908.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    0.750 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.560 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.688 pulg.
  • Longitud de rosca del collar
    1.125 pulg.
  • Altura extendida
    4.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.250 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    1.500 pulg.
  • Altura retraída
    3.625 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    1.000 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    0.500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 18
  • Peso
    4.20 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Rosca del cuello
    2-1/4 – 14
  • Capacidad del cilindro
    10 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    2.236 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Número de orificios
    2
  • Capacidad de aceite
    2.200 pulg.3
  • Profundidad y rosca interna de la barra del pistón
    1 – 8 x 3/4
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.250 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie C / Uso general
  • Toneladas a 10000 psi
    11.20 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
C101C 10 TON HYD RAM
  • El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
  • El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
  • Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
  • La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
  • Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
  • Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
  • Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar