Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total3.7188 pulg.
- Ranura Espaciado3.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioNormal
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCT204-12
- Número de Upc del fabricante8865590342365
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Cojinete de repuestoUC204-12
- Tipo de selloSello R
- SerieUCT
- Tipo de unidadMontaje lateral