Motion
SW-4
Solución desengrasante de alta resistencia SmartWasher® OzzyJuice® SW-4, 5 galones
Artículo MI #01754860
No. Fabricante SW-4
Precio208.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Solución desengrasante de alta resistencia SmartWasher® OzzyJuice® SW-4, 5 galones
Artículo MI #01754860
No. Fabricante SW-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio208.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Jarra de 5 galones
  • Punto de congelación
    19.4°F
  • Vida útil
    3
  • Gravedad específica
    1.02
  • Contenido de VOC
    0

Detalles

  • Aplicación
    Reparación automotriz, fabricación industrial, mantenimiento y reparación, fabricación de metales
  • Tipo de base
    A base de agua
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Formulario
    Líquido
  • Número de Upc del fabricante
    649123001121
  • Tipo de fluido limpiador de piezas
    Solución de limpieza
  • Rango de pH
    8
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con agua.
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Leve
  • UPC_NO
    649123000841
  • Temperatura de trabajo
    105 a 115°F

Descripción general

Descripción del fabricante
14148 IND CLEAN SOL SW4 JARRA 5GAL
  • Elimina los suelos industriales más duros con un olor mínimo
  • Acuoso, pH neutro, no corrosivo y no inflamable
  • Galardonado con la etiqueta Safer Choice y el sello de aprobación de la EPA
  • Biodegradable y contiene un mínimo de COV
  • NSF A1 Registrado para su uso en aceitunas y avícolas
  • Certificado como disolvente de aire limpio (CAS) por el Distrito de gestión de calidad del aire de la costa sur (SCAQMD)