Motion
2628
Motor de par de retención - 1/5 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 42R , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1690 rpm, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #01782650
No. Fabricante 2628
Precio369.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de par de retención - 1/5 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 42R , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1690 rpm, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #01782650
No. Fabricante 2628
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
Su precio$369.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    42R
  • Peso
    12.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El condensador no se incluye con el motor. El montaje frontal es estándar. El motor también incluye montaje de base.
  • RPM base
    1690 rpm
  • Condensador
    494 01002 - No incluido
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.74 A
  • Par de carga completa
    38 in-oz
  • Código de armonización
    8501.40.2040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de par de retención
  • Caballos de fuerza del motor
    1/5 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Capacidad de carga suspendida
    205 lb
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, ROHS, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
2628 47W 1500 TENV 87 42R
  • Funcionará satisfactoriamente a 50 o 60 Hz
  • El rotor especial proporciona un excelente rendimiento para aplicaciones de sujeción, bobinado y tensión
  • Los devanados especiales pueden proporcionar un rotor bloqueado o un par inverso intermitentemente a tensión nominal o continuamente a tensión reducida
  • Clasificación IP-20 totalmente cerrada y no ventilada
  • Rodamientos de bolas permanentemente lubricados y con prueba de ruido
  • El diseño de cojinete bloqueado minimiza el juego axial del eje

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good