Especificaciones
Dimensiones
- Peso4.60 lb
Detalles
- RPM base2850 rpm
- Descripción Palabra clave1/39 CV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP20
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Caballos de fuerza del motor1/39 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeCara
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono3000 rpm
Descripción general
- Roscas de montaje métrico y dimensiones del eje motriz métrico.
- Sistema de aislamiento de clase "B" para una larga vida útil.
- Parabrisas de aluminio para una alta eficiencia térmica y un peso ligero.
- Rodamientos de bolas permanentemente lubricados y con prueba de ruido.
- El diseño de cojinete bloqueado minimiza el juego axial del eje.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableLos motores de engranajes de eje hueco DC sin escobillas hipoides 42B de Bodine ofrecen un alto par y un rendimiento energéticamente eficiente para transportadores, compuertas y equipos de empaque. Con protección IP66 y engranajes de acero endurecido, garantizan un funcionamiento duradero y de bajo mantenimiento.
Ver folleto
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver folleto
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineLos motorreductores de CA hipoide Bodine 42R6 para servicio inversor combinan un motor TENV de alto rendimiento con eficientes trenes de engranajes hipoides para un funcionamiento confiable y de alto par. Cuentan con engranajes hipoides de bajo consumo, diseño de eje hueco y montaje flexible para transportadores industriales y automatización.
Ver folleto