Motion
ES70 ELEMENTO HSU

REXNORD INC
ES70 HSU ELEMENT

Elemento flexible de uretano hidrolíticamente estable (HSU) 7300125HSU Omega ES Series - ES70 HSU
Artículo MI #01785944
No. Fabricante ES70 HSU ELEMENT
Precio1,951.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ES70 HSU ELEMENT

Elemento flexible de uretano hidrolíticamente estable (HSU) 7300125HSU Omega ES Series - ES70 HSU
Artículo MI #01785944
No. Fabricante ES70 HSU ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,951.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    ES70 HSU
  • Exterior Diámetro  
    356 mm
  • Peso
    23.70 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Elemento espaciador de uretano hidrolíticamente estable (HSU) Rexnord Omega - Tamaño ES70
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    35.12 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300125HSU
  • Material
    Uretano hidrolíticamente estable (verde)
  • Velocidad máxima
    2600 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos flexibles de uretano hidrolíticamente estable (HSU) de la serie ES
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    22125 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699334906

Descripción general

Descripción del fabricante
7300125HSU ES70 ELEMENTO HSU