Motion
QJ 215  N2MA/C4B20

SKF
QJ 215 N2MA/C4B20

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 75 mm, 130 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01812587
No. Fabricante QJ 215 N2MA/C4B20
Precio1,274.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
QJ 215 N2MA/C4B20

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 75 mm, 130 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01812587
No. Fabricante QJ 215 N2MA/C4B20
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
Su precio$1,274.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.29 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    QJ 215 N2 MA C4 B20 BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    7316577736604
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    125 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    132 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    QJ
  • Anillo con cierre a presión
    Ranura de retención
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577736604

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ 215 N2 MA C4 B20 BRG