Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de escape1/4 pulg.
- Altura total30.5 mm
- Longitud total77.8 mm
- Ancho general31.5 mm
- Tamaño del puerto de presión3/8 pulg.
Detalles
- Compensación de fluidoAire, agua
- Para usar con la serieKM11
- Puerto(s) del colector1/4 pulg. (salida);3/8 pulg. (entrada)
- Presión máxima de funcionamiento1 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones6
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C de aire, de 0 a +40 °C (agua)
- Presión de prueba+3 MPa
- Tipo de conector eléctrico de válvulaComplemento
Descripción general
- Colector de accesorios de un solo toque
- Modelos: 11, 12, 13, 15, 16
- Variedad de tamaños de tubos disponibles
- Tamaños en pulgadas y métricos disponibles