Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Ancho general54 mm
- Peso0.24 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasManómetro, soporte de montaje, tuerca de montaje en panel
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento290 psi
- Presión máxima establecida43 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima establecida7.3 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 23 a 140 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Presión de prueba435 psi
- Serie/sistemaARX
- Ajustar rango de presión7.30 a 43 psi
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, EN ISO, JIS