Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo3/8 estándar
- Tipo de puerto de entrada1/4 hembra BSPT roscado
- Tipo de puerto de salida1/4 hembra BSPT roscado
- Altura total68 mm
- Longitud total56 mm
- Ancho general26 mm
Detalles
- Material del cuerpoZinc
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv12.3 (flujo controlado) mm2, 12.3 (flujo libre) mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Medio de funcionamientoFluido
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaEn línea
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarBSPT
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- Estilo en línea estándar del controlador de velocidad
- Tamaños de cuerpo: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Tamaños de puerto: M3, M5, 01, 02, 03, 04