Especificaciones
Dimensiones
- Exhibidor exterior Diámetro42.5 mm
- Peso51.5 g
Detalles
- Mostrar rango de presiónDe 0 a 1.0 MPa
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje posterior central
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
- Graduación de la báscula1 MPa
- Conexión de rosca1/4 BSPT
Descripción general
- Indicador de uso general con indicador de límite
- Rosca lateral posterior o vertical
- Precisión de indicación: ±3% F.S. (rango completo)