Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible1/8 pulg.
- Tamaño hexagonal11.11 mm
- Diámetro total10 mm
- Longitud total20.5 mm
Detalles
- Material del cuerpoTUBO ESTÁNDAR, SIN OPCIONES
- Presión de estallido3 MPa
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- Nombre corto de la conexión 1Empujar
- Nombre corto de conexión 2Uni
- País de origenSG
- Familia de conexiones de conexiónEmpujar a Uni
- Tipo de conexión de conexión1/8 hembra a presión a 1/8 macho unidireccional roscado
- Forma de ajuste90° Codo
- Tipo de control de flujoNinguna
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento+40 °C (agua), +60 °C (sin congelación)
- Temperatura mínima de funcionamiento-5 °C (sin congelación), 0 °C (agua)
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C (sin congelación), de 0 a +40 °C (agua)
- SelloNinguna
- SerieKQ2
Descripción general
- Material del tubo: FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano
- Fluido: aire, agua
- Rango de presión de funcionamiento: -100kPa~1MPa
- El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
- El diseño innovador permite su uso con roscas NPT, NPTF, Rc y G, lo que hace que este accesorio sea versátil y ahorre tiempo
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable